項目 | 氣動振動器 |
垃圾箱重量 | 928磅。 |
CFM @ 60磅/平方英寸 | 6.7 |
CFM @ 80 磅/平方英寸 | 11.2 |
dB @ 60磅/平方英寸 | 91 |
dB @ 80磅/平方英寸 | 94 |
責任 | 連續 |
力等級 | 92.8磅。 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
進氣口 | 1 / 4“NPT |
最大。 壓力 | 90 PSI |
最高 溫度 | 392學位F. |
安裝 | 垂直或水平 |
安裝板 | 不需要 |
消聲器 | 1A326 |
出水口 | 3/8“ BSPP |
總高度 | 6" |
總長度 | 3.375“ |
總寬度 | 3.38“ |
速度@ 60 psi | 1550轉/分鐘 |
速度@ 80 psi | 1720轉/分鐘 |
振動器類型 | 活塞 |
船重(kg) | 5.36 |
船高(厘米) | 8.48 |
船長(厘米) | 17.48 |
船寬(厘米) | 10.97 |
HS代碼 | 8479899895 |
原產地 | IT |