扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL24W34 插頭,15A,277VAC,2 極,3 線,熱塑性彈性體,黃色 | AH8XMB 39AW28

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W34 插頭,15A,277VAC,2 極,3 線,熱塑性彈性體,黃色

有現貨
貨號:AH8XMB 型號:HBL24W34交叉編號:39AW28

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,422 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目防水鎖緊塞
安培15
抗菌沒有
顏色
線徑0.300“到0.625”
額定電流15A
工業
身高3.21“
HP2.0
IP等級65,66,67
總長:1.85“
材料熱塑性彈性體,Valox
NEMA插頭配置L7-15P
NEMA號L7-15P
極數2
線數3線
段落1
類別無罩
電壓277 VAC
額定電壓277 VAC
信號寬度1.85“
電線尺寸16/3 SJ至10/3 SJ,18/3 S至12/3 S
接線方式標準

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)5.59
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)13.97
原產地US

產品詳細說明:

  • 耐腐蝕:否
  • 特點:防潮,防塵和防風雨

產品型號

產品型號NEMA插頭配置安培顏色NEMA號極數線數段落電壓價錢
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL24W47A 插頭,15A,125VAC,2 極,3 線,熱塑性彈性體,黃色 | AH8XLZ 39AW26 HBL24W47AL5-15P15L5-15P23線1125 VAC新台幣1,488元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL24W49 插頭,15A,250VAC,2 極,3 線,熱塑性彈性體,黃色 | AH8XMA 39AW27 HBL24W49L6-15P15L6-15P23線1250 VAC新台幣1,923元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL26W47 插頭,20A,125VAC,2 極,3 線,熱塑性彈性體,黃色 | AH8XMF 39AW32 HBL26W47L5-20P20L5-20P23線1125 VAC新台幣3,116元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL26W48 插頭,20A,250VAC,2 極,3 線,熱塑性彈性體,黃色 | AH8XMG 39AW33 HBL26W48L6-20P20L6-20P23線1250 VAC新台幣2,966元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL26W49 插頭,20A,277VAC,2 極,3 線,熱塑性彈性體,黃色 | AH8XMH 39AW34 HBL26W49L7-20P20L7-20P23線1277 VAC新台幣3,016元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL26W74 插頭,20A,125/250VAC,3 極,4 線,熱塑性彈性體,黃色 | AH8XMJ 39AW35 HBL26W74L14-20P20L14-20P34線1125 / 250 VAC新台幣4,273元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL26W75 插頭,20A,3 相,250VAC,3 極,4 線,熱塑性彈性體,黃色 | AH8XMK 39AW36 HBL26W75L15-20P20L15-20P34線3250 VAC新台幣3,285元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W34 插頭,15A,277VAC,2 極,3 線,熱塑性彈性體,黃色
新台幣2,422元 /單元