扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2810AR 插座,30A,3 相,120/208VAC,4 極,5 線接地 | AD6ZUG 4CV64

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810AR 插座,30A,3 相,120/208VAC,4 極,5 線接地

有現貨
貨號:AD6ZUG 型號:HBL2810AR交叉參考:4CV64

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,298 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目角形帶罩插座
安培30
顏色灰色,白色
系統連結背面螺絲接線端子
額定電流30A
直徑BCE背面螺絲接線端子
介電強度最低承受2,000V
工業
身高3.14“
HP3
IP等級20
總長:4.77“
材料衝擊改性PBT
最高 生命值3
安裝螺絲安裝
安裝類型嵌入式安裝
NEMA配置L21-30R
NEMA號L21-30R
幫派數量1剛
極數4
線數5線接地
工作溫度。最大連續75度C和最小40度C無衝擊
段落三相WYE
類別籠罩
電壓120/208 伏交流電
額定電壓120 / 208 VAC
瓦數6240W¯¯
信號寬度2.85“
電線尺寸#16 AWG到#8 AWG
電線類型標準

送貨信息:

船重(kg) 0.34
船高(厘米)9.4
船長(厘米)13.46
船寬(厘米)8.64
HS代碼8536698000
原產地US

產品詳細說明:

  • 特點:帶蓋

產品型號

產品型號NEMA配置安培顏色NEMA號極數線數段落電壓價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2310AR 角形插座,一組,20A,125VAC,2 極,3 線接地 | AD6ZGK 4CT60 HBL2310ARL5-20R20灰色L5-20R23線單相125 VAC新台幣2,178元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2320AR 角形插座,20A,250VAC,2 極,3 線接地 | AD6ZGU 4CT68 HBL2320ARL6-20R20灰色L6-20R23線單相250 VAC新台幣1,923元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2420AR 角形插座,一組,20A,三相,三角形,3VAC,250 極 | AD3ZHK 6CT4 HBL2420ARL15-20R20灰色L15-20R34線三階段250 VAC新台幣3,147元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2430AR 角形插座,一組,20A,三相,三角形,3VAC,480 極 | AD3ZQW 6CV4 HBL2430ARL16-20R20灰色L16-20R34線三階段480 VAC新台幣3,039元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2510AR 角形插座,20A,三相,Y 型 3/120VAC,208 極,4 線接地 | AD5ZRE 6CV4 HBL2510ARL21-20R20灰色L21-20R45線三相WYE120/208 伏交流電新台幣3,655元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2610AR 角形插座,一組,30A,125VAC,2 極,3 線接地 | AD6ZRL 4CV17 HBL2610ARL5-30R30灰色L5-30R23線單相125 VAC新台幣3,568元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2620AR 插座,30A,250VAC,2 極,3 線接地 | AD6ZRT 4CV24 HBL2620ARL6-30R30灰色,白色L6-30R23線接地單相250 VAC新台幣3,499元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810AR 插座,30A,3 相,120/208VAC,4 極,5 線接地
新台幣5,298元 /單元