HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2823SW 防水連接器,30A,3 相,277/480VAC,4 極,5 線接地
貨號:BD3VCV
型號:HBL2823SW
NT$8,224 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 防水連接器 |
顏色 | 黑色,白色 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.350“-1.150” |
額定電流 | 30A |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 2.75“ |
總長: | 4.38“ |
NEMA號 | L22-30R |
極數 | 4 |
線數 | 5線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 三相WYE |
額定電壓 | 三相Y 3/277 VAC |
信號寬度 | 2.75“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |