項目 | 手提式出線盒 |
箱型 | 雙面板 |
支架類型 | 電線接頭 |
容量 | 19.0 cu。 在。 |
顏色 | 黃 |
深度 | 4.3“ |
輪轂尺寸 | 1" |
總長: | 5" |
材料 | 熱塑性彈性體 |
幫派數量 | 2 |
進口數量 | 2 |
信號寬度 | 2.77“ |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 13.21 |
原產地 | US |
A. 這款 Hubbell-Kellems HBL3000 便攜式出線盒具有熱塑性彈性體外殼和索環、黃銅螺紋嵌件; 鍍鋅鋼鎖緊螺母、聚丙烯陷阱環和尼龍應力消除螺母,可抵抗紫外線,增強潮濕環境中的強度和可操作性。
答:Hubbell-Kellems HBL3000 便攜式出線盒的工作溫度範圍為 -40°C(無衝擊)至 60°C(連續)。
答:Hubbell-Kellems HBL3000 便攜式盒子中的面板/蓋由 PBT 材料製成,具有卓越的抗衝擊性。