項目 | 帶插座的延長線 |
顏色 | 黃 |
系統連結 | 插在一起 |
線長 | 25ft。 |
額定電流 | 50A |
直徑BCE | 插在一起 |
量規/導體 | 12/3 |
室內/室外 | 室內/室外 |
夾克顏色 | 黃 |
材料 | 熱塑性 |
最高 安培 | 20 |
NEC線號 | 斯托瓦 |
NEMA插頭配置 | L5-20P |
NEMA 插座配置 | L5-20R |
標稱外徑 | 0.42“ |
出口數量 | 2 |
段落 | 單相 |
電源指示燈 | 沒有 |
三方圈 | 圓形 |
溫度。 範圍 | -31度至176度F |
電壓 | 125 |
瓦數 | 12500 |
電線尺寸 | #6 AWG |
船重(kg) | 3.65 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 31.24 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | US |