項目 | IEC引腳和套筒入口 |
安培 | 100 |
主體材料 | Zytel 101尼龍 |
顏色 | 藍色 |
額定電流 | 100A |
接觸條件 | 防水 |
HP | 15 |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 擰緊 |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
段落 | 1 |
類別 | 進口 |
電壓 | 250 |
額定電壓 | 250 VAC |
瓦數 | 25000 |
電線尺寸 | #3-#1/0 AWG |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 18.8 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 安培 | 額定電流 | 額定電壓 | 電線尺寸 | HP | 極數 | 線數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL320B6W | 250 | 20 | 20A | 250 VAC | #14-#10 AWG | - | 2 | 3 | 新台幣9,156元 | ||
HBL330B6W | 250 | 30 | 30A | 250 VAC | #12-#10 AWG | 2 | 2 | 3 | 新台幣18,213元 | ||
HBL360B6W | 250 | 60 | 60A | 250 VAC | #8-#2 AWG | - | 2 | 3 | 新台幣27,455元 | ||
HBL420B9W | 250 | 20 | 20A | 250 VAC | #14-#10 AWG | 2 | 3 | 4 | 新台幣9,763元 | ||
HBL430B9W | 250 | 30 | 30A | 250 VAC | #12-#10 AWG | 7.5 | 3 | 4 | 新台幣20,090元 | ||
HBL520B9W | 120/208 | 20 | 20A | 120 / 208 VAC | #14-#10 AWG | 0.5 | 4 | 5 | 新台幣11,962元 | ||
HBL530B9W | 120/208 | 30 | 30A | 120 / 208 VAC | #12-#10 AWG | 5 | 4 | 5 | 新台幣23,664元 |