HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 藍色防水插針和套管入口
篩選
閥體材質: Zytel 101尼龍 , 顏色: 藍色 ,曝光條件: 防水 , 材料: 熱塑性 , 安裝方式: 擰緊 , 溫度範圍: 75 至 -40 攝氏度
次數 | 型號 | 電壓 | 安培 | 額定電流 | 額定電壓 | 電線尺寸 | HP | 極數 | 線數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL520B9W | 120/208 | 20 | 20A | 120 / 208 VAC | #14-#10 AWG | 0.5 | 4 | 5 | NT$12,044 | |
A | HBL560B9W | 120/208 | 60 | 60A | 120 / 208 VAC | #8-#2 AWG | 15 | 4 | 5 | NT$29,089 | |
A | HBL5100B9W | 120/208 | 100 | 100A | 120 / 208 VAC | #3-#1/0 AWG | 20 | 4 | 5 | NT$51,311 | |
A | HBL530B9W | 120/208 | 30 | 30A | 120 / 208 VAC | #12-#10 AWG | 5 | 4 | 5 | NT$22,937 | |
B | HBL332B6W | 240 VAC | 32 | 32A | 220-240伏交流 | #12-#10 AWG | - | 2 | 3 | - | 詢價
|
B | HBL363B6W | 240 VAC | 63 | 63A | 220-240伏交流 | #8-#2 AWG | - | 2 | 3 | - | 詢價
|
B | HBL316B6W | 240 VAC | 16 | 16A | 220-240伏交流 | #14 AWG | - | 2 | 3 | - | 詢價
|
B | HBL330B6W | 250 | 30 | 30A | 250 VAC | #12-#10 AWG | 2 | 2 | 3 | NT$18,637 | |
C | HBL420B9W | 250 | 20 | 20A | 250 VAC | #14-#10 AWG | 2 | 3 | 4 | NT$9,763 | |
B | HBL3100B6W | 250 | 100 | 100A | 250 VAC | #3-#1/0 AWG | 15 | 2 | 3 | NT$40,351 | |
B | HBL320B6W | 250 | 20 | 20A | 250 VAC | #14-#10 AWG | - | 2 | 3 | NT$9,156 | |
B | HBL360B6W | 250 | 60 | 60A | 250 VAC | #8-#2 AWG | - | 2 | 3 | NT$25,583 | |
C | HBL430B9W | 250 | 30 | 30A | 250 VAC | #12-#10 AWG | 7.5 | 3 | 4 | NT$19,453 | |
C | HBL4100B9W | 250 | 100 | 100A | 250 VAC | #3-#1/0 AWG | 25 | 3 | 4 | NT$41,705 | |
C | HBL460B9W | 250 | 60 | 60A | 250 VAC | #8-#2 AWG | 5 | 3 | 4 | NT$28,497 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 吸塵器軟管
- 變頻驅動器
- 屋頂錨
- 拖車掛鉤球
- 防撞帽
- 砂輪
- 實用車
- 過濾
- 點膠槍
- 室內LED燈具
- GREENFIELD THREADING 粉末金屬螺旋槽絲錐,蒸汽氧化處理
- FAZTEK 框架擠出
- DIXON 恆定流量噴嘴
- SPEARS VALVES CPVC 附表 80 齊平式減速器襯套,插口 x 插座
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 內螺紋噴頭適配器,插座 x Fipt
- OIL SAFE 手提袋分配架
- MARTIN SPROCKET 14-1/2 度。 機加工齒輪架,20 徑節
- KERN AND SOHN SXS 系列平台秤
- LINN GEAR 成品孔鏈輪,25 鏈條
- TB WOODS 組裝套件