項目 | IEC引腳和套管連接器 |
安培 | 20 |
主體材料 | Zytel 801尼龍 |
顏色 | 紅 |
導體尺寸 | #14-#10 AWG |
額定電流 | 20A |
接觸條件 | 防水 |
材料 | 非金屬,Zytel 101 尼龍,防水且耐濫用 |
安裝樣式 | 繩 |
導體數量 | 3 |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
段落 | 1 |
溫度範圍 | 75 到 -40 攝氏度,-25 攝氏度,有衝擊 |
類別 | 連接器 |
電壓 | 480 |
額定電壓 | 480 VAC |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 23.62 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 線數 | 安培 | 顏色 | 段落 | 電壓 | 額定電壓 | 導體尺寸 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL3100C6W | 3 | 100 | 藍色 | 1 | 250 | 250 VAC | #3-#1/0 AWG | 100A | 新台幣41,815元 | ||
HBL3100C7W | 3 | 100 | 紅 | 1 | 480 | 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 100A | 新台幣40,278元 | ||
HBL330C7W | 3 | 30 | 紅 | 1 | 480 | 480 VAC | #12-#8 AWG | 30A | 新台幣18,455元 | ||
HBL360C7W | 3 | 60 | 紅 | 1 | 480 | 480 VAC | #8-#2 AWG | 60A | 新台幣29,743元 | ||
HBL5100C5W | 5 | 100 | 黑色 | 3 | 600 | 347 / 600 VAC | #3-#1/0 AWG | 100A | 新台幣50,033元 | ||
HBL5100C7W | 5 | 100 | 紅 | 3Y | 277/480 | 277 / 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 100A | 新台幣46,599元 | ||
HBL520C7W | 5 | 20 | 紅 | 3 | 277/480 | 277 / 480 VAC | #14-#10 AWG | 20A | 新台幣17,691元 |