扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL4100B7W Iec 引腳和套管入口,公頭,100 A,480 VAC,3 極,紅色 | AB3TPK 1VCN1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B7W Iec 插針和套管入口,公頭,100 A,480 VAC,3 極,紅色

有現貨
貨號:AB3TPK 型號:HBL4100B7W交叉參考:1VCN1

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$46,089 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目IEC引腳和套筒入口
安培100
主體材料Zytel 101尼龍
顏色
額定電流100A
介電強度最低3000 V
接觸條件防水
HP50
材料熱塑性
安裝樣式擰緊
極數3
線數4
段落3
溫度範圍75 至 -40 攝氏度
類別進口
電壓480
額定電壓480 VAC
瓦數48000
電線尺寸#3-#1/0 AWG

送貨信息:

船重(kg) 1.44
船高(厘米)15.24
船長(厘米)19.05
船寬(厘米)16.26
HS代碼8536904000
原產地US

產品型號

產品型號電壓安培額定電流額定電壓電線尺寸HP極數線數價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL330B7W Iec 引腳和套管入口,公頭,30 A,480 VAC,2 極,紅色 | AB3TNW 1VCK6 HBL330B7W4803030A480 VAC#12-#10 AWG-23新台幣19,657元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL360B7W Iec 引腳和套管入口,公頭,60 A,480 VAC,2 極,紅色 | AB3TPE 1VCL5 HBL360B7W4806060A480 VAC#8-#2 AWG-23新台幣24,579元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL460B7W Iec 引腳和套管入口,公頭,60 A,480 VAC,3 極,紅色 | AB3TPT 1VCN8 HBL460B7W4806060A480 VAC#8-#2 AWG1034新台幣28,370元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL5100B7W Iec 插針和套管入口,公頭,100 A,277 - 480 VAC,4 極,紅色 | AB3TPX 1VCP3 HBL5100B7W277/480100100A277 / 480 VAC#3-#1/0 AWG3045新台幣46,112元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL5125B6W Iec 插針和套管入口,公頭,125 A,380 - 415 V,4 極,紅色 | AB3TQB 1VCP7 HBL5125B6W240/415125125A-#3-#1/0 AWG-45新台幣44,875元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL520B7W Iec 插針和套管入口,公頭,20 A,277 - 480 VAC,4 極,紅色 | AB3TQE 1VCR1 HBL520B7W277/4802020A277 / 480 VAC#14-#10 AWG545新台幣12,285元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL530B7W Iec 插針和套管入口,公頭,30 A,277 - 480 VAC,4 極,紅色 | AB3TQK 1VCR6 HBL530B7W277/4803030A277 / 480 VAC#12-#10 AWG1545新台幣22,199元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B7W Iec 插針和套管入口,公頭,100 A,480 VAC,3 極,紅色
新台幣46,089元 /單元