項目 | IEC引腳和套筒入口 |
安培 | 60 |
主體材料 | Zytel 101尼龍 |
顏色 | 紅 |
額定電流 | 60A |
介電強度 | 最低3000 V |
接觸條件 | 防水 |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 擰緊 |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
段落 | 1 |
溫度範圍 | 75 至 -40 攝氏度 |
類別 | 進口 |
電壓 | 480 |
額定電壓 | 480 VAC |
瓦數 | 28800 |
電線尺寸 | #8-#2 AWG |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 安培 | 額定電流 | 額定電壓 | 電線尺寸 | HP | 極數 | 線數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL330B7W | 480 | 30 | 30A | 480 VAC | #12-#10 AWG | - | 2 | 3 | 新台幣19,657元 | ||
HBL4100B7W | 480 | 100 | 100A | 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 50 | 3 | 4 | 新台幣46,089元 | ||
HBL460B7W | 480 | 60 | 60A | 480 VAC | #8-#2 AWG | 10 | 3 | 4 | 新台幣28,370元 | ||
HBL5100B7W | 277/480 | 100 | 100A | 277 / 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 30 | 4 | 5 | 新台幣46,112元 | ||
HBL5125B6W | 240/415 | 125 | 125A | - | #3-#1/0 AWG | - | 4 | 5 | 新台幣44,875元 | ||
HBL520B7W | 277/480 | 20 | 20A | 277 / 480 VAC | #14-#10 AWG | 5 | 4 | 5 | 新台幣12,285元 | ||
HBL530B7W | 277/480 | 30 | 30A | 277 / 480 VAC | #12-#10 AWG | 15 | 4 | 5 | 新台幣22,199元 |