HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B7WP Iec 插針和套管入口,公頭,100 A,480 VAC,3 極,紅色
貨號:BD4KZW
型號:HBL460B7WP
NT$20,735 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | IEC引腳和套筒入口 |
顏色 | 紅 |
介電強度 | 最低3000 V |
接觸條件 | 防水 |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 擰緊 |
導體數量 | 4 |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
段落 | 3 |
溫度範圍 | 75 至 -40 攝氏度 |
額定電壓 | 480 VAC |
電線尺寸 | #8-#2 AWG |