項目 | IEC 插針和套管插座 |
安培 | 60 |
主體材料 | Zytel 101尼龍 |
顏色 | 藍色 |
額定電流 | 60A |
接觸條件 | 防水 |
HP | 5 |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 擰緊 |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
段落 | 3 |
類別 | 母插座 |
電壓 | 250 |
額定電壓 | 250 VAC |
瓦數 | 15000 |
電線尺寸 | #8-#2 AWG |
船重(kg) | 1.01 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 段落 | 安培 | 顏色 | 電壓 | 額定電壓 | 電線尺寸 | 額定電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL420R12W | 1 | 20 | 橙色 | 125/250 | 125 / 250 VAC | #14-#10 AWG | 20A | - | 新台幣12,591元 | ||
HBL420R9W | 3 | 20 | 藍色 | 250 | 250 VAC | #14-#10 AWG | 20A | 2 | 新台幣11,881元 | ||
HBL430R12W | 1 | 30 | 橙色 | 125/250 | 125 / 250 VAC | #12-#8 AWG | 30A | - | 新台幣16,880元 | ||
HBL460R7W | 3 | 60 | 紅 | 480 | 480 VAC | #8-#2 AWG | 60A | 10 | 新台幣26,877元 | ||
HBL4100R7W | 3 | 100 | 紅 | 480 | 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 100A | 50 | 新台幣32,698元 | ||
HBL430R9W | 3 | 30 | 藍色 | 250 | 250 VAC | #12-#8 AWG | 30A | 7.5 | 新台幣15,848元 | ||
HBL430R7W | 3 | 30 | 紅 | 480 | 480 VAC | #12-#8 AWG | 30A | 15 | 新台幣17,489元 |