項目 | 容器 |
安培 | 15 |
應用環境 | 工業環境 |
顏色 | 紅 |
系統連結 | 背面和側面接線 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 背面和側面接線 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
責任 | 重 |
級 | 工業 |
身高 | 1.05“ |
HP | 1/2 |
總長: | 3.28“ |
材料 | 尼龍/增強PET |
最高 生命值 | 0.5 |
安裝類型 | 沖水按鈕 |
NEMA配置 | 5-15R |
NEMA號 | 5-15R |
幫派數量 | 1 |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
出水口類型 | 雙面 |
段落 | 單相 |
電源指示燈 | 沒有 |
產品 描述 | Finder凹槽,接地 |
浪湧抑制 | 沒有 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125 VAC |
瓦數 | 1875W¯¯ |
耐候性 | 沒有 |
信號寬度 | 1.33“ |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |
接線方式 | 背面和側面 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | HP | 安培 | 應用環境 | 總長: | 材料 | 最高 生命值 | NEMA配置 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL5261 | 1/2 | 15 | 重型工業/惡劣環境 | 3.28“ | 尼龍/增強PET | 0.5 | 5-15R | 5-15R | 新台幣1,839元 | ||
HBL5361 | 1 | 20 | 重型工業/惡劣環境 | 3.28“ | 尼龍/增強PET | 1 | 5-20R | 5-20R | 新台幣2,160元 | ||
HBL5461 | 2 | 20 | 商業環境 | 3.28“ | 尼龍/增強PET | 2 | 6-20R | 6-20R | 新台幣2,377元 | ||
HBL5462 | 2 | 20 | 工業環境 | 3.28“ | 尼龍/增強PET | 2 | 6-20R | 6-20R | 新台幣2,776元 | ||
HBL5661 | 2 | 15 | 工業環境 | 1.94“ | 尼龍/增強PET | 1.5 | 6-15R | 6-15R | 新台幣2,177元 | ||
HBL5662 | 2 | 15 | 工業環境 | 3.28“ | 尼龍 | 1.5 | 6-15R | 6-15R | 新台幣2,337元 | ||
HBL5262BKWR | 1/2 | 15 | 重型工業/惡劣環境 | 3.28“ | 尼龍/增強PET | 0.5 | 5-15R | 5-15R | 新台幣1,870元 |