項目 | IEC引腳和套管連接器 |
安培 | 60 |
主體材料 | Zytel 801尼龍 |
顏色 | 藍色 |
導體尺寸 | #8-#2 AWG |
額定電流 | 60A |
接觸條件 | 防水 |
HP | 15 |
材料 | 非金屬、防水且耐濫用 |
安裝樣式 | 繩 |
導體數量 | 5 |
極數 | 4 |
線數 | 5 |
段落 | 3 |
溫度範圍 | 75 到 -40 攝氏度,-25 攝氏度,有衝擊 |
類別 | 母連接器主體 |
UPC | 783585405674 |
電壓 | 120/208 |
額定電壓 | 120 / 208 VAC |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 顏色 | 導體尺寸 | 額定電流 | HP | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL5125C6W | 125 | 紅 | #3-#1/0 AWG | 125A | - | 240/415 | 新台幣46,143元 | ||
HBL520C9W | 20 | 藍色 | #14-#10 AWG | 20A | 0.5 | 120/208 | 新台幣17,171元 |