項目 | IEC引腳和套管連接器 |
安培 | 125 |
主體材料 | Zytel 801尼龍 |
顏色 | 紅 |
導體尺寸 | #3-#1/0 AWG |
額定電流 | 125A |
接觸條件 | 防水 |
材料 | 非金屬、防水且耐濫用 |
安裝樣式 | 繩 |
導體數量 | 5 |
極數 | 4 |
線數 | 5 |
段落 | 3 |
溫度範圍 | 75 到 -40 攝氏度,-25 攝氏度,有衝擊 |
類別 | 母連接器主體 |
UPC | 094701343009 |
電壓 | 240/415 |
船重(kg) | 2.36 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 36.07 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |