項目 | 鎖定連接器 |
安培 | 15 |
主體材料 | 尼龍 |
電纜範圍 | 0.281-0.421“ |
顏色 | 黑色 |
導體範圍 | #14 AWG到#12 AWG |
系統連結 | 壓力端子螺絲 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.281“-0.421” |
線徑 | 0.281“到0.421” |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 壓力端子螺絲 |
直徑D | #14 AWG到#12 AWG |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 2.42“ |
絕緣 | 絕緣體 |
總長: | 1.17“ |
材料 | 尼龍 |
安裝 | 電線安裝 |
NEMA配置 | ML-3R |
NEMA號 | ML-3R |
極數 | 3 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
溫度 評分 | 最大連續:75度C; 最小連續:-40度C w / o衝擊,-25度。 影響。 |
類別 | 3極3線 |
電壓 | 125 / 250 VAC |
額定電壓 | 125 / 250 V |
信號寬度 | 1.17“ |
電線尺寸 | #18 AWG到#14 AWG |
電線類型 | 標準 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |