HUBBELL 接線設備-KELLEMS 小型扭鎖連接器,2 / 3 極,15A
篩選
安培: 15 , 機身材質: 尼龍 , 顏色: 黑色 , 導體範圍: #14 AWG到#12 AWG , 連接性: 壓力端子螺絲 , 目前評級: 15A , 絕緣: 絕緣體 , 材料: 尼龍 , 安裝: 電線安裝 , 電線數量: 3線 ,工作溫度: 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 , 寬度: 1.17“ , 電線尺寸: #18 AWG到#14 AWG , 電線類型: 標準
次數 | 型號 | 類別 | 電纜範圍 | 線徑 | 電壓 | 額定電壓 | 身高 | 總長: | NEMA配置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7593 | 2極3線 | 0.281-0.421“ | 0.281“到0.421” | 125 VAC | 125V | 2.42“ | 1.17“ | ML-2R | NT$1,526 | |
B | HBL7571 | 2極3線 | 0.335-0.421“ | 0.335“到0.421” | 125 VAC | 125V | 1.28“ | 1.69“ | ML-2R | NT$1,844 | |
C | HBL7484 | 3極3線 | 0.281-0.421“ | 0.281“到0.421” | 125 / 250 VAC | 125 / 250 V | 2.42“ | 1.17“ | ML-3R | NT$1,738 |
小型扭鎖連接器,2 / 3 極,15A
Hubbell 接線設備 - Kellems 鎖定連接器可防止由於船舶和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些母連接器具有尼龍外殼,帶有黃銅觸點和酚醛觸點,具有高耐熱性、耐衝擊性和耐用性。 選定的型號配備有角度的連接器,可在狹小的空間內操作。 有多種黑色 15A 連接器可供選擇,額定電壓為 125 和 125/250V。
Raptor Supplies 還提供 防水罩連接器?用於水密操作。