項目 | 法蘭插座 |
安培 | 15 |
主體材料 | 尼龍 |
顏色 | 不銹鋼 |
系統連結 | 螺絲端子 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 螺絲端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
法蘭材質 | 不銹鋼 |
身高 | 0.9“ |
總長: | 2.06“ |
材料 | 不銹鋼 |
安裝 | 螺絲安裝 |
NEMA配置 | ML-3R |
NEMA號 | ML-3R |
極數 | 3 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 單相 |
類別 | 3極3線 |
電壓 | 125 / 250 VAC |
額定電壓 | 125 / 250 V |
瓦數 | 3750W¯¯ |
信號寬度 | 1.62“ |
電線尺寸 | #18 AWG到#14 AWG |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |