得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 法蘭插座 |
系統連結 | 螺絲端子 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 螺絲端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 1.06“ |
總長: | 2.03“ |
材料 | 尼龍 |
最高 生命值 | 0.5 |
安裝 | 螺絲安裝 |
NEMA號 | L1-15R |
極數 | 2 |
線數 | 2線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 單相 |
額定電壓 | 125V |
瓦數 | 1875W¯¯ |
信號寬度 | 1.63“ |
電線尺寸 | #18 AWG到#10 AWG |
船重(kg) | 0.05 |