扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL7593V 母連接器主體,15A,125VAC,2 極,3 線接地,黑色 | AE7YYR 6C145

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7593V 母連接器主體,15A,125VAC,2 極,3 線接地,黑色

有現貨
貨號:AE7YYR 型號:HBL7593V交叉編號:6C145

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,470 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鎖定連接器
安培15
電纜範圍0.281-0.421“
顏色黑色
導體範圍#14 AWG到#12 AWG
系統連結絕緣位移
Cord Dia.線徑Range範圍0.300“-0.430”
額定電流15A
直徑BCE絕緣位移
直徑D#14 AWG到#12 AWG
介電強度最低承受2,000V
身高1.98“
絕緣絕緣體
總長:1.19“
材料尼龍
安裝電線安裝
NEMA配置ML-2R
NEMA號ML-2R
極數2
線數3線
工作溫度。最大連續75度C和最小40度C無衝擊
溫度 評分最大連續:75度C; 最小連續:-40度C w / o衝擊,-25度。 影響。
類別2極3線
電壓125 VAC
額定電壓125V
信號寬度1.19“
電線尺寸#18 AWG到#14 AWG

送貨信息:

船高(厘米)7.37
船長(厘米)4.32
船寬(厘米)4.32
HS代碼8536698000
原產地CN

產品型號

產品型號總長:安培電纜範圍材料安裝NEMA配置NEMA號極數價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL7464V 母連接器主體,15A,125VAC,2 極,2 線非接地,黑色 | AB4CXP 1X998 HBL7464V1.06“150.220-0.385“尼龍電線安裝ML-1RML-1R2新台幣1,031元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL4779VY 母連接器主體,15A,277VAC,2 極,3 線接地 | AC8QMJ 3D812 HBL4779VY1.5“150.220-0.660“尼龍電線安裝L7-15RL7-15R2新台幣1,251元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2313VBK 母連接器主體,20A,125VAC,2 極,3 線接地 | AD7YGG 4HD25 HBL2313VBK1.81“200.325-0.720“鋁,鑄尼龍垂直FS / FD安裝L5-20RL5-20R2新台幣1,335元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL2323VBK 母連接器主體,20A,, 250V,2 極,3 線接地 | AD7YGJ 4HD27 HBL2323VBK1.81“200.325-0.720“尼龍電線安裝L6-20RL6-20R2新台幣1,111元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2623VBK 連接器,30A,250V,2 極,3 線接地 | AD7YGN 4HD33 HBL2623VBK3.5“30-尼龍電線安裝L6-30RL6-30R2新台幣2,623元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL4579VBK 母連接器主體,15A,250V,2 極,3 線接地 | AD7YGQ 4HD35 HBL4579VBK1.5“150.220-0.660“尼龍電線安裝L6-15RL6-15R2新台幣1,137元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL4729VBK 母連接器主體,15A,125V,2 極,3 線接地 | AD7YGT 4HD37 HBL4729VBK1.5“150.220-0.660“尼龍電線安裝L5-15RL5-15R2新台幣1,210元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7593V 母連接器主體,15A,125VAC,2 極,3 線接地,黑色
新台幣1,470元 /單元