項目 | 封閉式隔離開關 |
安培 | 100 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 3PST |
額定電流 | 100A |
深度 | 6.1“ |
介電強度 | 最低3000 VAC |
尺寸 | 11.41 x 7.66 x 6.1“ |
責任 | 重 |
身高 | 6.1“ |
HP | 50 馬力@600 伏交流電 |
IP等級 | 69 |
總長: | 11.41“ |
材料 | 不銹鋼 |
NEMA外殼類型 | 4X |
極數 | 3 |
線數 | 5 |
工作溫度。 | -75至-40攝氏度 |
段落 | 3 |
電壓 | 600 VAC |
信號寬度 | 7.66“ |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 18.08 |
船長(厘米) | 33.32 |
船寬(厘米) | 22.23 |
原產地 | PL |
產品 | 型號 | NEMA外殼類型 | 安培 | 額定電流 | 極數 | 段落 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hblds3s. | 4、4X,12K | 30 | 30A | 3極(3刃) | 1或3 | 4.87“ | 5.4“ | 5.39“ | 新台幣35,147元 | ||
hblds3ssac. | 4、4X,12K | 30 | 30A | 3極(3刃) | 3 | 4.87“ | 5.4“ | 5.39“ | 新台幣35,675元 | ||
hblds3ssvfd. | 4、4X,12K | 30 | 30A | 3極(3刃) | 3 | 4.87“ | 5.4“ | 5.39“ | 新台幣35,333元 | ||
hblds6s. | 4、4X,12K | 60 | 60A | 3極(3刃) | 1或3 | 7.3“ | 6" | 5.39“ | 新台幣50,246元 | ||
hblds6ssac. | 4、4X,12K | 60 | 60A | 3極(3刃) | 3 | 7.3“ | 6" | 5.39“ | 新台幣47,557元 | ||
hblds10s. | 4、4X,12K | 100 | 100A | 3極(3刃) | 1或3 | 7.3“ | 6" | 5.39“ | 新台幣52,048元 | ||
hblds10ssac. | 4、4X,12K | 100 | 100A | 3極(3刃) | 3 | 7.3“ | 6" | 5.39“ | 新台幣57,959元 |