項目 | 封閉式隔離開關 |
安培 | 30 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 3PST |
額定電流 | 30A |
深度 | 4.1“ |
介電強度 | 最低3000 VAC |
尺寸 | 8.5 x 6 x 4.12“ |
責任 | 重 |
身高 | 4.12“ |
HP | 1 至 15 HP @ 600 VAC |
IP等級 | IP54 |
總長: | 8.5“ |
材料 | Zalox不銹鋼材質 |
極數 | 3極(3刃) |
線數 | 5 |
工作溫度。 | -75至-40攝氏度 |
段落 | 1或3 |
電壓 | 600 VAC |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |
A. 不熔開關可以方便地打開和關閉電路。 打開電路會斷開負載與電源的連接,而閉合電路會將負載連接回電源。 這些類型的開關受到外部過流設備的保護,例如斷路器或保險絲。
A. 氯丁橡膠軸封設計用於封閉固定和旋轉部件之間的間隙,並防止污染物通過間隙。
A. PBT 或聚對苯二甲酸丁二醇酯是一種用於製造插頭連接器和汽車或家居用品的塑料。 它提供了良好的電絕緣性和高達 150 攝氏度的耐熱性,以防止熔化。
型號 | 項目 | IP等級 | 安培 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 總長: | 材料 | 最高 生命值 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBDS10 | 封閉式隔離開關 | - | 100 | 3PST | 11“ | 瓦洛克斯 | 50 | 3極(3刃) | 新台幣33,019元 | |
HBLDS33ACKK | 封閉式隔離開關 | - | 30 | 4PST | 8.5“ | 瓦洛克斯 | - | 3極(3刃) | 新台幣24,916元 | |
HBDS3AC | 封閉式隔離開關 | - | 30 | 4PST | 8.5“ | 瓦洛克斯 | - | 3極(3刃) | 新台幣19,207元 | |
HBDS6AC | 封閉式隔離開關 | - | 60 | 4PST | 11“ | 瓦洛克斯 | - | 3極(3刃) | 新台幣28,017元 | |
HBDS3 | 封閉式隔離開關 | 66 | 30 | 3PST | 8.5“ | 帶有不銹鋼五金件的Valox | 15 | 3極(3刃) | 新台幣16,304元 | |
HBDS10AC | 封閉式隔離開關 | 66 | 100 | 3PST | 11“ | 帶有不銹鋼五金件的Valox | - | 3 | 新台幣38,379元 | |
HBDS6 | 封閉式隔離開關 | 66 | 60 | 3PST | 11“ | 帶有不銹鋼五金件的Valox | 50 | 3 | 新台幣24,540元 |