項目 | 封閉式隔離開關 |
安培 | 60 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 4PST |
額定電流 | 60A |
深度 | 5.9“ |
介電強度 | 最低3000 VAC |
尺寸 | 11 x 7.75 x 5.94“ |
責任 | 總 |
身高 | 5.94“ |
HP | 7.5 至 50 HP @ 600 VAC |
總長: | 11“ |
材料 | 瓦洛克斯 |
NEMA外殼類型 | 4、4X,12K |
極數 | 3極(3刃) |
線數 | 4 |
工作溫度。 | -75至-40攝氏度 |
段落 | 1或3 |
電壓 | 600 VAC |
信號寬度 | 7.75“ |
船重(kg) | 2.63 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | IP等級 | 安培 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 總長: | 材料 | 最高 生命值 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLDS3VFD | 封閉式隔離開關 | IP54 | 30 | 3PST | 8.5“ | Zalox不銹鋼材質 | - | 3極(3刃) | 新台幣20,819元 | ||
HBDS10 | 封閉式隔離開關 | - | 100 | 3PST | 11“ | 瓦洛克斯 | 50 | 3極(3刃) | 新台幣33,019元 | ||
HBLDS33ACKK | 封閉式隔離開關 | - | 30 | 4PST | 8.5“ | 瓦洛克斯 | - | 3極(3刃) | 新台幣24,916元 | ||
HBDS3AC | 封閉式隔離開關 | - | 30 | 4PST | 8.5“ | 瓦洛克斯 | - | 3極(3刃) | 新台幣19,207元 | ||
HBDS3 | 封閉式隔離開關 | 66 | 30 | 3PST | 8.5“ | 帶有不銹鋼五金件的Valox | 15 | 3極(3刃) | 新台幣16,304元 | ||
HBDS10AC | 封閉式隔離開關 | 66 | 100 | 3PST | 11“ | 帶有不銹鋼五金件的Valox | - | 3 | 新台幣38,379元 | ||
HBDS6 | 封閉式隔離開關 | 66 | 60 | 3PST | 11“ | 帶有不銹鋼五金件的Valox | 50 | 3 | 新台幣24,540元 |