項目 | 單極連接器 |
安培 | 400AC /直流 |
交流電 | 400 |
電纜範圍 | 4到4 / 0 |
電纜尺寸範圍(英寸) | 0.46年到1.02年 |
顏色 | 白色 |
導體材料 | 黃銅 |
額定電流 | 400A |
接觸條件 | 室內乾燥 |
男/女 | 女性 |
材料 | 彈性體 |
安裝 | 面板 |
安裝樣式 | 螺紋通孔 |
NEMA號 | 3R,4X,12K |
極數 | 1 |
線數 | 1 |
段落 | 1 |
單極設備樣式 | 錐鼻 |
終端連接 | 雙緊定螺釘 |
類別 | 單極裝置 |
額定電壓 | 600VAC / 250VDC |
瓦數 | 240000 |
電線尺寸 | #4-#4/0 AWG |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536694050 |
原產地 | CN |