項目 | 針腳和套筒連接器 |
顏色 | 黑色 |
額定電流 | 60A |
極數 | 4 |
線數 | 5 |
額定電壓 | 347 / 600 VAC |
船重(kg) | 1.58 |
產品 | 型號 | 顏色 | 額定電流 | 極數 | 線數 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLS332C4W | 黃 | 32A | 2 | 3 | 100-130伏交流 | 新台幣32,077元 | ||
HBLS430C6W | 紅 | 30 / 32一個 | 3 | 4 | 380-415伏交流 | 新台幣37,986元 | ||
HBLS430C9W | 藍色 | 30A | 3 | 4 | 250 VAC | 新台幣34,589元 | ||
HBLS460C7W | 紅 | 60A | 3 | 4 | 480 VAC | 新台幣55,169元 | ||
HBLS460C6W | 紅 | 60 / 63一個 | 3 | 4 | 380-415伏交流 | 新台幣69,250元 | ||
HBLS330C4W | 黃 | 30A | 2 | 3 | 125 VAC | 新台幣32,324元 | ||
HBLS460C9W | 藍色 | 60 / 63一個 | 3 | 4 | 250 VAC | 新台幣58,263元 |