扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS IG5352LA 直式插座,雙工,20A 125V,淺杏仁色,背面和側面接線,1 件 | AD7PKB 4FTY7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352LA 直式插座,雙工,20A 125V,淺杏仁色,背面和側面接線,1 包

有現貨
貨號:AD7PKB 型號:IG5352LA交叉參考:4FTY7

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$903 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目容器
安培20
應用環境工業環境
顏色淺杏仁
系統連結背面和側面接線螺釘端子
額定電流20A
直徑BCE背面和側面接線螺釘端子
介電強度最低承受2,000V
責任
工業
身高1.07“
HP1
總長:3.28“
材料尼龍
最高 生命值1
安裝類型沖水按鈕
NEMA配置5-20R
NEMA號5-20R
幫派數量1
極數2極點
線數3線
工作溫度。最大連續 75 攝氏度和最小 -40 攝氏度無衝擊 攝氏度
出水口類型雙面
段落單相
電源指示燈沒有
產品 描述光滑的臉
浪湧抑制沒有
電壓125 VAC
額定電壓125V
瓦數2500W¯¯
耐候性沒有
信號寬度1.57“
電線尺寸#12 AWG到#10 AWG
接線方式背面和側面

送貨信息:

船重(kg) 0.08
船高(厘米)7.37
船長(厘米)21.34
船寬(厘米)11.94
HS代碼8536698000
原產地CN

產品詳細說明:

  • 2極3線接地

產品型號

產品型號項目安培應用環境材料最高 生命值NEMA配置NEMA號工作溫度。價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS IG5262GY 直式插座,雙工,隔離接地,15A 125V,灰色,1 件 | AC8QHK 3D401 IG5262GY容器15重型工業/惡劣環境尼龍0.55-15R5-15R最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊新台幣2,241元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS IG5361 直插片插座,2-P 3-W 接地,20A 125V,5-20R,橙色,1 包 | AC8QHM 3D404 IG5361帶隔離接地的插座20工業環境尼龍/增強PET15-20R5-20R最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊新台幣2,627元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS IG5362I 直插片插座,2-P 3-W 接地,20A 125V,5-20R,象牙色,1 包 | AC8QHN 3D406 IG5362I帶隔離接地的插座20工業環境尼龍15-20R5-20R最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊新台幣2,629元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS IG5352 直式插座,雙工,20A 125V,橙色,背面和側面接線,1 件 | AD7PJY 4FTY3 IG5352容器20工業環境尼龍15-20R5-20R最大連續 75 攝氏度和最小 -40 攝氏度無衝擊 攝氏度新台幣903元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS IG5352GY 直式插座,雙工,20A 125V,灰色,背面和側面接線,1 件 | AD7PJZ 4FTY5 IG5352GY容器20工業環境尼龍15-20R5-20R最大連續 75 攝氏度和最小 -40 攝氏度無衝擊 攝氏度新台幣903元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS IG5352I 直式插座,雙工,20A 125V,象牙色,背面和側面接線,1 件 | AD7PKA 4FTY6 IG5352I容器20工業環境尼龍15-20R5-20R最大連續 75 攝氏度和最小 -40 攝氏度無衝擊 攝氏度新台幣903元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS IG5352W 直式插座,雙工,20A 125V,白色,背面和側面接線,1 件 | AD7PKC 4FTY8 IG5352W容器20工業環境尼龍15-20R5-20R最大連續 75 攝氏度和最小 -40 攝氏度無衝擊 攝氏度新台幣903元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352LA 直式插座,雙工,20A 125V,淺杏仁色,背面和側面接線,1 包
新台幣903元 /單元