項目 | 楔形錨 |
錨直徑。 | 3機構/ 4“ |
錨長度 | 6.25“ |
錨固材料 | 不銹鋼 |
嵌入混凝土 | 3-1 / 4“ |
完 | 不銹鋼 |
級 | 304 |
材料 | 304不銹鋼 |
最高工作厚度 | 2.25“ |
Min.最小Embedment嵌入 | 3.25“ |
螺紋長度 | 4.375“ |
螺紋尺寸 | 3 / 4-10 |
類別 | 全螺紋 |
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 13720 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 13720 |
船重(kg) | 3.71 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 33.66 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7318152091 |
原產地 | US |