HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN16494 替換內部,4 極 5 線接地,黑色
貨號:CE6RBL
型號:IN16494
得到它 可能 6, 星期一
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 6, 星期一
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 更換內飾 |
顏色 | 黑色 |
導體範圍 | #10 AWG到#8 AWG |
系統連結 | 螺絲端子 |
額定電流 | 60A |
直徑BCE | 螺絲端子 |
直徑D | #10 AWG到#8 AWG |
絕緣 | 絕緣體 |
材料 | 綜合 |
NEMA號 | 非NEMA |
導體數量 | 4線接地 |
極數 | 3極點 |
溫度 評分 | 最大連續:75 攝氏度; 最小連續:-40 攝氏度無衝擊,-25 度有衝擊。 |
額定電壓 | 600 千伏交流電 |
船重(kg) | 4.05 |