IMPERIAL 600 系列 4 閥黃銅歧管壓力表,3/8 英寸端口
篩選
600系列4閥黃銅歧管壓力表,3/8英寸端口
Imperial 600系列歧管壓力計,用於空調和製冷系統中的製冷劑測試或充氣。 這些精密壓力表具有獨特的設計和彩色編碼刻度,可以抵抗衝擊,振動和脈動,從而提供出色的衝擊保護和符合人體工程學的手柄,即使使用油性手指也可以實現牢固的抓地力。 它們具有可單獨控制的4閥連接(真空,低壓側,高壓側和製冷劑管線)。 這些歧管還具有PolarShield高性能軟管,分別可承受最大800 psi和4000 psi的工作壓力和爆破壓力。
Raptor Supplies 還提供帝國 2閥黃銅歧管 套件提供36和60英寸的軟管長度。