Imperial 631ckp 機械歧管壓力表套件 | 3xl15 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

IMPERIAL 631CKP 機械歧管壓力表套件,4 個軟管入口,4 個混合閥 | AD3BER 3XL15

IMPERIAL 631CKP 機械歧管壓力表套件,4 個軟管入口,4 個混合閥

有現貨
貨號:AD3BER 型號:631CKP交叉編號:3XL15

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,289 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機械歧管規套裝
儀表高邊紅色0至500 psi
儀表低側藍色30英寸汞柱至350 psi
膠管長度60“
軟管數量4
氣門數量4
類別空調和固定式製冷
UPC699244220451
真空口尺寸3/8英寸

送貨信息:

船重(kg) 2.27
船高(厘米)26.16
船長(厘米)28.45
船寬(厘米)14.48
HS代碼9026204000
原產地US

產品詳細說明:

  • 英制631CKP歧管液位計套件設計用於控制HVAC應用中的製冷劑氣體
  • 具有四個3/8英寸入口(2個藍色壓力表和2個紅色壓力表)以及4個混合閥
  • 配備2個不同的壓力表(高側紅色和低側藍色),可在兩側顯示壓力讀數
  • 隨附高性能軟管,額定工作壓力為800 PSI,破裂壓力為4000 PSI
  • UL認證

產品型號

產品型號價錢
IMPERIAL 621-C 機械歧管壓力表,3/8 英吋入口,4 個軟管,4 個閥門 | AA8TNR 1A216 621-C新台幣8,866元
IMPERIAL 644-C歧管服務| AC9VVK 3KU64 644-C新台幣8,803元
IMPERIAL 651-C歧管服務| AC9VVQ 3KU72 651-C新台幣8,863元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

IMPERIAL 631CKP 機械歧管壓力表套件,4 個軟管入口,4 個混合閥
新台幣8,289元 /單元