項目 | 更換Iec銷和套筒內部 |
顏色 | 黑色 |
額定電流 | 100A |
接觸條件 | 防水 |
材料 | 熱固性 |
安裝樣式 | 擰緊 |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
額定電壓 | 125 VAC |
船重(kg) | 4.95 |
型號 | 額定電流 | 材料 | 極數 | 線數 | 額定電壓 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN330BM | 30A | 熱塑性 | 2 | 3 | 250 VAC | #12-#10 AWG | 新台幣8,188元 | |
IN320BM | 16A | 熱塑性 | 2 | 3 | 100-130伏交流 | #14-#10 AWG | 新台幣6,220元 | |
IN430DF | 30A | 熱固性 | 3 | 4 | 250 VAC | - | 新台幣10,213元 | |
IN430DM | 30A | 熱塑性 | 3 | 4 | 250 VAC | #12-#10 AWG | 新台幣10,211元 | |
IN360BF | 60A | 熱固性 | 2 | 3 | 250 VAC | - | 新台幣13,357元 | |
IN4100CM | 100A | 熱塑性 | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | #3-#1/0 AWG | 新台幣19,992元 | |
IN4100DF | 100A | 熱固性 | 3 | 4 | 250 VAC | - | 新台幣20,640元 |