項目 | 更換Iec銷和套筒內部 |
顏色 | 黑色 |
額定電流 | 30A |
接觸條件 | 防水 |
適合品牌 | Hubbell接線裝置-Kellems |
材料 | 熱固性 |
安裝樣式 | 擰緊 |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
額定電壓 | 250 VAC |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 20.96 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 14.61 |
原產地 | US |
型號 | 額定電流 | 材料 | 極數 | 線數 | 額定電壓 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN330BM | 30A | 熱塑性 | 2 | 3 | 250 VAC | #12-#10 AWG | 新台幣8,641元 | |
IN320BM | 16A | 熱塑性 | 2 | 3 | 100-130伏交流 | #14-#10 AWG | 新台幣6,930元 | |
IN430DM | 30A | 熱塑性 | 3 | 4 | 250 VAC | #12-#10 AWG | 新台幣10,835元 | |
IN3100BF | 100A | 熱固性 | 2 | 3 | 125 VAC | - | 新台幣17,043元 | 詢價
|
IN360BF | 60A | 熱固性 | 2 | 3 | 250 VAC | - | 新台幣14,114元 | 詢價
|
IN4100CM | 100A | 熱塑性 | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | #3-#1/0 AWG | 新台幣18,724元 | 詢價
|
IN4100DF | 100A | 熱固性 | 3 | 4 | 250 VAC | - | 新台幣22,060元 | 詢價
|