項目 | 更換內飾 |
顏色 | 黑色 |
額定電流 | 20A |
介電強度 | 最低3000 V |
接觸條件 | 防水 |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 擰緊 |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
額定電壓 | 125 VAC |
電線尺寸 | #14-#10 AWG |
船重(kg) | 0.11 |
型號 | 額定電流 | 材料 | 極數 | 線數 | 額定電壓 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN320AF | 20A | 熱固性 | 2 | 3 | 125 VAC | - | 新台幣6,261元 | |
IN330BF | 30A | 熱固性 | 2 | 3 | 220-240伏交流 | - | 新台幣8,031元 | |
IN420CF | 20A | 熱固性 | 3 | 4 | 125 V,250 VAC | - | 新台幣6,758元 | |
IN420CM | 20A | 熱塑性 | 3 | 4 | 125 V,250 VAC | #14-#10 AWG | 新台幣6,758元 | |
IN430CF | 30A | 熱固性 | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | - | 新台幣10,139元 | |
IN430CM | 30A | 熱塑性 | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | #12-#10 AWG | 新台幣10,139元 | |
IN5100EM | 100A | 熱塑性 | 4 | 5 | 347 / 600 VAC | #3-#1/0 AWG | 新台幣22,054元 |