HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 更換內裝
篩選
顏色: 黑色 ,曝光條件: 防水 , 安裝方式: 擰緊
次數 | 型號 | 額定電流 | 材料 | 極數 | 線數 | 額定電壓 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR16277 | - | - | - | - | - | - | NT$7,403 | |
B | CR16279 | - | - | - | - | - | - | NT$7,402 | |
C | IN16280 | - | - | - | - | - | - | NT$20,151 | |
D | HBL303INT | - | - | - | - | - | - | NT$4,164 | |
E | IN16281 | - | - | - | - | - | - | NT$19,252 | |
F | IN420CM | 20A | 熱塑性 | 3 | 4 | 125 V,250 VAC | #14-#10 AWG | NT$6,758 | |
F | 320AM | 20A | 熱塑性 | 2 | 3 | 125 VAC | #14-#10 AWG | NT$6,261 | |
G | IN420CF | 20A | 熱固性 | 3 | 4 | 125 V,250 VAC | - | NT$6,758 | |
G | IN320AF | 20A | 熱固性 | 2 | 3 | 125 VAC | - | NT$6,261 | |
G | IN330BF | 30A | 熱固性 | 2 | 3 | 220-240伏交流 | - | NT$8,031 | |
G | IN430CF | 30A | 熱固性 | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | - | NT$10,139 | |
F | IN430CM | 30A | 熱塑性 | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | #12-#10 AWG | NT$10,139 | |
F | IN5100EM | 100A | 熱塑性 | 4 | 5 | 347 / 600 VAC | #3-#1/0 AWG | NT$22,054 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 空氣壓縮機馬達
- 瓷磚和水泥漿刷
- 過濾器/調節器
- 空氣製動管
- 頭部壓力控制
- 過程監控
- 延長線和插座條
- 食品服務一次性用品和分配器
- 堅果
- 屋頂
- NORTH BY HONEYWELL 針織手套
- WESCO Cobra-Lite 鋁合金手推車
- BFT GATE OPENERS 障礙燈套件
- APPROVED VENDOR 護角
- ADVANCE TABCO 威望水槽
- ACROVYN 左端蓋,耐衝擊
- COOPER B-LINE 引導 Rite 系列導管到螺柱緊固件
- SPEARS VALVES CPVC 附表 80 接頭帽,Fipt
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 管接頭,插座 x Fipt,帶 EPDM O 形圈密封
- GROVE GEAR GRG 系列,BMQ-D 型,832 尺寸,Ironman 蝸輪減速機