項目 | 更換內飾 |
船重(kg) | 1.58 |
型號 | 額定電流 | 材料 | 極數 | 線數 | 額定電壓 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN320AF | 20A | 熱固性 | 2 | 3 | 125 VAC | - | 新台幣6,261元 | |
320AM | 20A | 熱塑性 | 2 | 3 | 125 VAC | #14-#10 AWG | 新台幣6,261元 | |
IN330BF | 30A | 熱固性 | 2 | 3 | 220-240伏交流 | - | 新台幣8,031元 | |
IN420CF | 20A | 熱固性 | 3 | 4 | 125 V,250 VAC | - | 新台幣6,758元 | |
IN420CM | 20A | 熱塑性 | 3 | 4 | 125 V,250 VAC | #14-#10 AWG | 新台幣6,758元 | |
IN430CF | 30A | 熱固性 | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | - | 新台幣10,139元 | |
IN430CM | 30A | 熱塑性 | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | #12-#10 AWG | 新台幣10,139元 |