得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 微型按鈕開關 |
顏色 | 黑色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
直流接觸額定值 | 15A 感性負載,5A 燈負載 @ 12 VDC |
安裝孔 | 1/2“直徑 |
連接數 | 2 |
工作溫度 範圍 | 32度至100度F |
推薦用途 | 用於喇叭的遠程操作 |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 0.25 |
莖長 | 0.46“ |
開關功能 | 關閉/瞬時開啟 |
終端 | 0.25英寸鐵鍬 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 0.25 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8536509025 |
原產地 | CN |