項目 | 線束 |
顏色 | 灰色 |
額定電流 | 20A |
接觸條件 | 室內乾燥 |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 擰緊 |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
段落 | 1 |
額定電壓 | 250 VAC |
瓦數 | 5000 |
電線尺寸 | #12 AWG |
型號 | 外直徑。 | 顏色 | 導體尺寸 | 額定電壓 | 額定電流 | 材料 | 導體數量 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF1003PB005S | 0.71“ | 灰色 | #12 AWG | 600V | 10A | - | 3 | - | - | 詢價
|
PF1003PB010S | - | 灰色 | - | - | - | - | 3 | - | - | 詢價
|
PF1003PB015 | - | 灰色 | - | - | - | - | 3 | - | - | 詢價
|
PF1003PB020 | 0.71“ | 灰色 | #12 AWG | 600V | 10A | - | 3 | - | - | 詢價
|
PF1003PB040 | 0.71“ | 灰色 | #12 AWG | 600V | 10A | - | 3 | - | - | 詢價
|
PF1003PB060 | 0.71“ | 灰色 | #12 AWG | 600V | 10A | - | 3 | - | - | 詢價
|
PF1003PB100 | 0.71“ | 灰色 | #12 AWG | 600V | 10A | - | 3 | - | - | 詢價
|