得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 線束 |
交流電 | 20 |
顏色 | 灰色 |
導體材料 | 銅 |
導體尺寸 | #12 AWG,#10 AWG |
導體類型 | 銅 |
結構 | 製造 |
線長 | 20ft。 |
額定電流 | 20A |
機箱類型 | NEMA 4X |
量規/導體 | 12/10 |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克類型 | PVC |
最高 電壓 | 600 VAC |
導體數量 | 6 |
外直徑。 | 0.77“ |
插頭端 | 男/女 |
插頭類型 | 6線 |
股線類型 | 多 |
溫度範圍 | -20至105攝氏度 |
類別 | 雙端,超中性,隔離地 |
額定電壓 | 600V |
船重(kg) | 3.12 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 8544422000 |
原產地 | US |
型號 | 接觸條件 | 交流電 | 電纜長度 | 量規/導體 | 材料 | 安裝樣式 | 導體數量 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH2003005PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | 新台幣11,526元 | |
PH2003010PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | 新台幣11,844元 | |
PH2003015PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | 新台幣12,242元 | |
PH2003020PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | 新台幣12,642元 | |
PH2003025PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | 新台幣13,037元 | |
PH2304005PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 4 | - | 新台幣11,936元 | |
PH2304010PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 4 | - | 新台幣12,719元 |