項目 | 線束 |
顏色 | 灰色 |
導體尺寸 | #12 AWG |
導體類型 | 銅 |
結構 | 製造 |
額定電流 | 10A |
夾克類型 | PVC |
導體數量 | 3 |
外直徑。 | 0.71“ |
股線類型 | 多 |
溫度範圍 | -20至105攝氏度 |
額定電壓 | 600V |
型號 | 額定電壓 | 導體尺寸 | 額定電流 | 接觸條件 | 材料 | 安裝樣式 | 導體數量 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM1003PB010S | 600V | #12 AWG | 10A | - | - | - | 3 | 0.71“ | 新台幣2,736元 | 詢價
|
PM1004PA001 | 600V | #12 AWG | 10A | - | - | - | 4 | 0.75“ | 新台幣2,894元 | 詢價
|
PM1004PA005 | 250 VAC | - | 10A | 室內乾燥 | 熱塑性 | 擰緊 | - | - | 新台幣3,649元 | 詢價
|
PM1004PB035 | 600 VAC | - | 10A | 潮濕的地方 | 綜合 | 繩 | - | - | 新台幣6,800元 | 詢價
|
PM1004PB050 | 600V | #12 AWG | 10A | - | - | - | 4 | 0.75“ | 新台幣9,390元 | 詢價
|
PM1005PE025 | 600V | #12 AWG | 10A | - | - | - | 5 | 0.75“ | 新台幣5,938元 | 詢價
|
PM1012PE025 | 600V | #12 AWG | 7A | - | - | - | 12 | 0.89“ | 新台幣22,364元 | 詢價
|