Hubbell Wiring Device-kellems Rd600pdk | 調光開關,旋轉,單極,600w,120vac | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS RD600PDK 調光開關,旋轉,單極,600W,120VAC | AZ4UYK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RD600PDK 調光開關,旋轉,單極,600W,120VAC

有現貨
貨號:AZ4UYK 型號:RD600PDK

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$767 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目調光開關
顏色象牙白
結構金屬錶帶,聚碳酸酯正面
額定電流5A
深度1.3“
身高4.1“
幫派數量1剛
極數1
工作溫度。32 華氏度至 104 華氏度
方向直式
額定電壓120 VAC
瓦數600W¯¯
信號寬度2.2“

送貨信息:

船重(kg) 0.09

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RD600PDK 調光開關,旋轉,單極,600W,120VAC
新台幣767元 /單元