項目 | 泳池和水療泵電機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 球 |
效率小組 | 標準 |
擴展模組 | 防滴漏 |
完 | 黑色 |
法蘭材質 | 鋁 |
Frame | 56Y |
滿載電流 | 12.0/6.0 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸旋轉 | 中央證券交易所 |
電機子應用 | 泳池和水療泵 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 剛性底座 |
銘牌轉速 | 3450 |
段落 | 1 |
迴轉 | CCW |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.50 |
軸 | 螺紋7 / 16-20 UNF-2A RH |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 7機構/ 16“ |
手柄材料 | 303不銹鋼 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 10.58 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 47.24 |
船寬(厘米) | 23.62 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 電機類型 | 環境溫度。 範圍 | 效率小組 | 安裝 | 銘牌轉速 | 迴轉 | 服務因素 | 軸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN50V1 | 電容器啟動 | - | - | 台面 | 3450/1725 | 中央證券交易所 | 1.0 | 螺紋3 / 8-16 UNC-2A RH | 新台幣20,281元 | ||
BN34V1 | 電容器啟動 | - | - | 台面 | 3450/1725 | 中央證券交易所 | 1.0 | 螺紋3 / 8-16 UNC-2A RH | 新台幣19,748元 | ||
BN23V1 | 分相 | - | - | 台面 | 3450 | 中央證券交易所 | 1.0 | 螺紋3 / 8-16 UNC-2A RH | 新台幣10,292元 | ||
B2235 | 電容器啟動 | 50度 | 高 | 剛性底座 | 3450/1725 | CCW | 1.00 | 螺紋3 / 8-16 UNC-2A RH | 新台幣27,818元 | ||
B2233 | 電容器啟動 | 50度 | 標準 | 剛性底座 | 3450/1725 | CCW | 1.00 | 螺紋3 / 8-16 UNC-2A RH | 新台幣21,513元 | ||
B237 | PSC | 50度 | 標準 | 剛性底座 | 3450 | CCW | 1.00 | 螺紋3 / 8-16 UNC-2A RH | 新台幣26,613元 | ||
B2234 | 電容器啟動 | 50度 | 標準 | 剛性底座 | 3450/1725 | CCW | 1.00 | 螺紋3 / 8-16 UNC-2A RH | 新台幣24,221元 |