項目 | 容器 |
交流電 | 30 |
顏色 | 灰色 |
導體材料 | 銅 |
導體尺寸 | #10 AWG |
導體類型 | 銅 |
結構 | 製造 |
線長 | 5ft。 |
額定電流 | 30A |
機箱類型 | NEMA 4X |
量規/導體 | 10 |
夾克類型 | 最大噸位 |
材料 | 綜合 |
最高 電壓 | 600 VAC |
導體數量 | 4 |
極數 | 4 |
插頭端 | 男性 |
插頭類型 | 4線 |
類別 | 男性 |
額定電壓 | 600V |
瓦數 | 18000 |
船重(kg) | 0.44 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 28.19 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 線長 | 量規/導體 | 夾克類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RM3004PA001 | 1ft。 | 10/4 | TC-er. | 新台幣5,703元 |