項目 | 電纜接頭 |
顏色 | 黑色 |
導管尺寸 | 1" |
連接器類型 | 直而低調 |
線徑(在。) | 0.59-1.00 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.59“到1.00” |
總長: | 2.41“ |
液密/防塵 | 液密 |
男/女 | 女性 |
材料 | 尼龍 |
最小喉嚨直徑。 (在。) | 0.59 |
類別 | NPT |
UPC | 783585018201 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 類別 | 顏色 | 導管尺寸 | 連接器類型 | 項目 | 總長: | 男/女 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC100GA | NPT | 灰色 | 1" | 直而低調 | 電纜接頭 | 2.41“ | 女性 | 尼龍 | 新台幣459元 | |
SEC38BA | NPT | 黑色 | 3機構/ 8“ | 直而低調 | 電纜接頭 | 1.41“ | 女性 | 尼龍 | 新台幣129元 | |
SEC38GA | NPT | 灰色 | 3機構/ 8“ | 直而低調 | 電纜接頭 | 1.41“ | 女性 | 尼龍 | 新台幣111元 | |
SEC50BA | NPT | 黑色 | 1機構/ 2“ | 直而低調 | 電纜接頭 | 1.7“ | 女性 | 尼龍 | 新台幣180元 | |
SEC50GA | NPT | 灰色 | 1機構/ 2“ | 直而低調 | 電纜接頭 | 1.7“ | 女性 | 尼龍 | 新台幣178元 | |
SEC75BA | NPT | 黑色 | 3機構/ 4“ | 直而低調 | 電纜接頭 | 2" | 女性 | 尼龍 | 新台幣290元 | |
SEC75GA | NPT | 灰色 | 3機構/ 4“ | 直而低調 | 電纜接頭 | 2" | 女性 | 尼龍 | 新台幣260元 |