項目 | 撥動開關 |
交流電 | 15 |
抗菌 | 沒有 |
應用環境 | 商業環境 |
顏色 | 象牙色 |
額定電流 | 15A |
介電強度 | 至少承受1500V AC 1分鐘 |
級 | 商鋪 |
身高 | 1.74“ |
指標 | 紅色LED |
總長: | 4.18“ |
鎖定 | 沒有 |
材料 | 熱塑性 |
極數 | 1 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
額定馬力 | 0.5年到2年 |
次數 | 切換 |
開關功能 | 保持 |
開關樣式 | 切換 |
開關類型 | 1極點 |
UPC | 783585186528 |
電壓(交流) | 120年到277年 |
額定電壓 | 120-277 VAC |
信號寬度 | 1.3“ |
接線方式 | 接線模塊 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 交流電 | 顏色 | 額定電流 | 額定馬力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP1201PLBKNA | 15 | 黑色 | 15A | 0.5年到2年 | 新台幣1,163元 | ||
SNAP1201PLRNA | 15 | 紅 | 15A | 0.5年到2年 | 新台幣1,163元 | ||
SNAP1201PLWNA | 15 | 白色 | 15A | 0.5年到2年 | 新台幣1,163元 | ||
SNAP1221PLBKNA | 20 | 黑色 | 20A | 1年到2年 | 新台幣1,653元 | ||
SNAP1221PLINA | 20 | 象牙色 | 20A | 1年到2年 | 新台幣1,653元 | ||
SNAP1221PLRNA | 20 | 紅 | 20A | 1年到2年 | 新台幣1,653元 | ||
SNAP1221PLWNA | 20 | 白色 | 20A | 1年到2年 | 新台幣1,653元 |