項目 | 樣式線路插座 |
顏色 | 白色 |
系統連結 | 連接器 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 連接器 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 1.1“ |
總長: | 3.28“ |
材料 | 尼龍 |
最高 生命值 | 0.5 |
NEMA號 | 5-15R |
導體數量 | 3線接地 |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
段落 | 單相 |
額定電壓 | 125V |
瓦數 | 1875W¯¯ |
信號寬度 | 1.64“ |
電線尺寸 | #12 AWG |
產品 | 型號 | 顏色 | 額定電流 | 項目 | 最高 生命值 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP2182IA | 象牙色 | 20A | 樣式線路插座 | 1 | 5-20R | 新台幣1,803元 | ||
SNAP2182RA | 紅 | 20A | 樣式線路插座 | 1 | 5-20R | 新台幣1,803元 | ||
SNAP2182WA | 白色 | 20A | 樣式線路插座 | 1 | 5-20R | 新台幣1,803元 | ||
SNAP2172BKLTRA | 黑色 | 15A | 樣式線路插座 | 0.5 | 5-15R | 新台幣1,466元 | 詢價
| |
SNAP2182RSCTRA | 紅 | 20A | 樣式線路插座 | 1 | 5-20R | 新台幣1,525元 | 詢價
| |
SNAP2182LATRA | 淺杏仁 | 20A | 樣式線路插座 | 1 | 5-20R | 新台幣1,398元 | 詢價
| |
SNAP2172IGLTRA | 橙色 | 15A | 樣式線路插座 | 0.5 | 5-15R | 新台幣1,670元 | 詢價
|