HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8362LAS 直式插座,雙工,防篡改,20A 125V,尼龍,淺杏仁色
貨號:BD3YFQ
型號:SNAP8362LAS
NT$4,989 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 容器 |
顏色 | 淺杏仁 |
系統連結 | 連接器 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 連接器 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 1.52“ |
總長: | 3.31“ |
材料 | 尼龍 |
最高 生命值 | 1 |
NEMA號 | 5-20R |
導體數量 | 3線接地 |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
段落 | 單相 |
額定電壓 | 125V |
瓦數 | 2500W¯¯ |
信號寬度 | 1.75“ |
電線尺寸 | #12 AWG |