項目 | T恤 |
交流電 | 30 |
導體材料 | 銅 |
機箱類型 | NEMA 4X |
量規/導體 | 10 |
夾克顏色 | 灰色 |
最高 電壓 | 600 VAC |
插頭端 | 男/女/女 |
插頭類型 | 4線 |
類別 | 通過 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
型號 | 交流電 | 量規/導體 | 插頭類型 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TX2304002304T00 | 20 | 12 | 4線 | 饋通,隔離地 | 新台幣8,082元 | |
TX2306002304A00 | 20 | 12/10 | 6線和4線 | 超級中性,隔離地,A相抽頭 | 新台幣7,691元 | |
TX2306002304B00 | 20 | 12/10 | 6線和4線 | 超中性,隔離地,B相抽頭 | 新台幣8,816元 | |
TX2306002304C00 | 20 | 12/10 | 6線和4線 | 超級中性,隔離接地,C 相抽頭 | 新台幣9,189元 | |
TX2306002306T00 | 20 | 12/10 | 6線 | 饋通,超中性,隔離地 | 新台幣9,208元 | |
TX2003002003T00 | 20 | - | 3線 | 通過 | 新台幣5,840元 |