項目 | 傳感器開關 |
顏色 | 象牙色 |
覆蓋 | 1200平方英尺。 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 1.62“ |
濕度範圍 | 20%90% |
指標 | PIR紅色LED |
安裝類型 | 壁燈 |
總長: | 4.15“ |
材料 | 丙烯腈-丁二烯苯乙烯-熱塑性聚合物 |
安裝高度 | 3.5-4.5“ |
工作溫度。 | 32 華氏度至 122 華氏度 |
傳感器類型 | 被動紅外 |
儲存溫度範圍 | -40度F至150度F |
時間延遲 | 手動操作 |
計時器範圍 | 20秒。 至30分鐘 |
可視角度 | 180學位 |
電壓 | 120 VAC |
額定電壓 | 120 VAC |
瓦數@ 120V | 500/1000 |
信號寬度 | 1.82“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 5.56 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8536509065 |
產品 | 型號 | 安裝類型 | 顏色 | 覆蓋 | 工作溫度。 | 傳感器類型 | 時間延遲 | 計時器範圍 | 可視角度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP1500C | 安裝在天花板上 | 白色 | 1500平方英尺。 | 32 華氏度至 104 華氏度 | 被動紅外 | 自適應/手動 | 8至40分鐘。 | 360學位 | 新台幣9,495元 | ||
ATP1500CRP | 安裝在天花板上 | 白色 | 1500平方英尺。 | 32 華氏度至 104 華氏度 | 被動紅外 | 自適應/手動 | 8至40分鐘。 | 360學位 | 新台幣11,412元 | ||
ATP1600WRP | 壁掛 | 白色 | 1600平方英尺。 | 32 華氏度至 104 華氏度 | 被動紅外 | 自適應/手動 | 8至40分鐘。 | 115學位 | 新台幣9,272元 | ||
ATU1000CRP | 安裝在天花板上 | 白色 | 1000平方英尺。 | 32 華氏度至 104 華氏度 | 超聲波 | 自適應/手動 | 8至40分鐘。 | 180學位 | 新台幣15,268元 | ||
ATU2000C | 安裝在天花板上 | 白色 | 2000平方英尺。 | 32 華氏度至 104 華氏度 | 超聲波 | 自適應/手動 | 8至40分鐘。 | 360學位 | 新台幣14,833元 | ||
ATU2000CRP | 安裝在天花板上 | 白色 | 2000平方英尺。 | 32 華氏度至 104 華氏度 | 超聲波 | 自適應/手動 | 8至40分鐘。 | 360學位 | 新台幣17,229元 | ||
WS2000W | - | 白色 | 1200平方英尺。 | 32 華氏度至 122 華氏度 | 被動紅外 | 手動操作 | 20秒。 至30分鐘 | 180學位 | 新台幣3,944元 |