項目 | 泛光燈 |
色溫 | 5000K |
顯色指數 | 70 |
電流範圍 | 41W 100W |
深度 | 2 7機構/ 8“ |
燈具功率 | 52W |
身高 | 9 1機構/ 4“ |
外殼顏色 | 青銅 |
外殼材質 | 鋁 |
IP等級 | 66 |
燈瓦 | 52W |
LED更換 | 250W 強氫/高壓鈉燈 |
總長: | 2 7機構/ 8“ |
流明 | 4400流明 |
每瓦流明 | 131 lm / W. |
流明範圍 | 4001至6000 lm |
最高 工作溫度 | 104度 F |
最小 工作溫度 | -31度 F |
安裝位置 | 桿、牆 |
安裝類型 | 指關節 |
電壓 | 120V至277VAC |
商品保修條款 | 5年 |
信號寬度 | 9 7機構/ 8“ |
船重(kg) | 2.79 |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 總長: | 色溫 | 電流範圍 | 流明 | 每瓦流明 | 流明範圍 | 安裝類型 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL3-40-4K-PC | 2 1機構/ 2“ | 4000K | 0至40W | 4551流明 | 134 lm / W. | 6001 流明及以上 | 指關節 | 9 51機構/ 64“ | 新台幣16,359元 | ||
RFL4-120-5K-T | 3 1機構/ 2“ | 5000K | 101W 300W | 14700流明 | 22 lm / W. | 6001 流明及以上 | 耳軸 | 13 7機構/ 8“ | 新台幣26,883元 |